ARO 66605J-388 çift diyaframlı pompa, sıvıların verimli ve güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlar ve kimyasalların, bulamaçların ve viskoz sıvıların aktarımı için idealdir. Kimyasal işleme, boya imalatı, atık su arıtma ve gıda üretim operasyonlarında kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Sıvı transferini başlatmak için harici yardım ihtiyacını ortadan kaldıran kendinden emişli yeteneklere sahiptir.
- Bu ARO hava diyaframlı pompa, kontrollü sıvı akışı için güvenilir bir küresel vana tasarımı sunarak sızıntı risklerini azaltır.
- Yapısal sağlamlık ve hafiflik sunan poliüretan yapıya sahiptir.
- Bu ARO çift diyaframlı pompa, 20 scfm'lik düşük hava tüketim oranına sahiptir ve verimli sıvı transferi sağlarken enerji tasarrufu sağlar.
- Bakımı kolaylaştıran ve onarımlar sırasında aksama süresini en aza indiren cıvata montaj tipiyle donatılmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. Uygulamam için doğru çift diyaframlı pompayı nasıl seçebilirim?
A. Göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında akışkanın türü, akış hızı gereksinimleri, basınç, sıcaklık, kimyasal uyumluluk ve pompanın çalışacağı ortam yer alır.
S. Çift diyaframlı pompa için hangi bakım gereklidir?
C. Düzenli bakım, diyaframların incelenmesini, valflerin kontrol edilmesini ve hava hatlarının temiz ve tıkanıklıklardan arındırılmış olmasını sağlamayı içerir. Kullanıma bağlı olarak diyaframların yağlanması ve periyodik olarak değiştirilmesi gerekebilir.
S. Tehlikeli akışkanlar için çift diyaframlı pompalar kullanıldığında hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?
A. Güvenlik önlemleri arasında uygun malzemelerin kullanılması, uygun havalandırmanın sağlanması, güvenlik protokollerinin uygulanması ve tehlikeli sıvıların güvenli bir şekilde kullanılması için operatör eğitiminin sağlanması yer alır.
S. Bu ARO 66605J-388 çift diyaframlı pompanın çalışma sıcaklığı nedir?
A. -10 ila 150 derece F arasında çalışma ortamı sıcaklık aralığına sahiptir.
S. Bu diyaframlı pompayı kurarken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A. Pompanın stabil olduğundan emin olun. Sert bir tabana sıkıca sabitleyin ve giriş ve çıkış bağlantılarının yeterli boyutta olduğunu doğrulayın. Ayrıca ortam sıcaklığı, nem seviyeleri ve malzemelerin pompalanan akışkana uygunluğu gibi faktörleri de kontrol edin.
S. Bu ARO havayla çalışan çift diyaframlı pompanın akış hızı nedir?
A. Bu pompanın 100 gpm'de 13.1 psi akış hızı vardır.
S. Bu ARO 66605J-388 pompayı farklı sıvılarla kullandıktan sonra nasıl temizlemeliyim?
A. Pompayı farklı bir sıvıyla kullanmadan önce, pompanın daha önce pompalanan sıvıya karşılık gelen önerilen solventle durulanması önemlidir. Ayrıca üniteyi dikkatli bir şekilde sökün, kapsamlı bir temizlik yapın ve sıvıyla temas eden tüm bileşenleri uygun şekilde inceleyin.