SPEEDAIRE Havalı Perçin Aleti
stil | Model | Hava girişi | İnşaat | Çap | Görev | Yükseklik | uzunluk | Takım Ağırlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3CRH8 | 1 / 4 "NPT | Bileşik | 3.5 " | Sanayi | 12.5 " | 11 " | 5.54 lb | €3,455.56 | |
B | 3CRH3 | 1 / 4 "NPT | Alüminyum | 3" | genel | 11 4 / 5 " | 8 29 / 32 " | 3.12 lb | €294.50 | |
C | 3CRH6 | 1 / 8 "NPT | Bileşik | 4 1 / 5 " | Sanayi | 13 " | 13.375 " | 4.15 lb | €1,125.44 | |
D | 3CRH7 | 1 / 8 "NPT | Bileşik | 5" | Sanayi | 13 " | 13.375 " | 4.62 lb | €1,218.59 |
Havalı Perçin Aleti
SPEEDAIRE havalı perçinleme makineleri, dişli somunların ince metal borulara kolay ve hızlı şekilde takılmasını sağlamak için kullanılan, hava ile çalışan perçinleme aletleridir. Yerine sabitlemek için perçin somununun arka tarafını sıkıştırırlar. Bu havalı perçinleyiciler, ergonomik hafif tasarıma sahip alüminyum yapıya sahiptir. Bağlantı çubuğu için hızlı değiştirilebilen bir konektöre ve hava girişi için FNPT bağlantı noktalarına sahiptirler. Kompozit yapı varyantında da mevcut olan çok çeşitli havalı perçinleyiciler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Asma katlar
- Şok Koruma Battaniyeleri
- Range Hood Aksesuarları
- Akülü Palet Testere Aksesuarları
- Aktüatör Aksesuarları
- Mağaza Mobilyaları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Yönlendiriciler
- GEORG FISCHER Erkek Adaptör, MNPT x Soket, Plan 80, CPVC
- BEL-ART - SCIENCEWARE Pipetleyici Hızlı Yayın
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Lazer Etiket Ekleri ile Şeffaf Etiket Tutucular
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Mağaza-Daha Fazla Raf Kutusu Merkezleri
- HOFFMAN Proline Serisi Bariyer Panelleri
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Fabrikasyon Bağlantı Parçası Takviyeli T Parçalar, Soket x Tıkaç x Fipt
- EATON Rulo
- MARTIN SPROCKET Q1 Serisi MST Burçlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, MDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING 3V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 6 Yivli