Aro A712sd-000-n | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 4 Yollu | 2g465 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO A712SD-000-N Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 4 yollu | AB9XLD 2G465

ARO A712SD-000-N Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 4 yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XLD Modeli: A712SD-000-NÇapraz Referans: 2G465
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
€362.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 180 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
CFM50
Hacim Katsayısı1.65
Elektrik bağlantılarıDIN Konnektörleri
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik3.25 "
Uzunluk2 15 / 16 "
toplam Genişlik1 15 / 16 "
Boru Boyutu1 / 4 "
basınç Aralığı50 - 150 psi
Değişen TeknolojiSolenoid / Pilot
Vakum Aralığı29 "Hg
GerilimBobin Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç tüketimiOrtam Sıcaklığı AralıkCFMbasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunlukÜcret
ARO A312SD-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 Derece ila 180 Derece F5050 - 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€520.21
ARO A712SD-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 Derece ila 180 Derece F5050 - 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
ARO M813SD-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-D1.9W0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€363.59
ARO M813SD-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€375.47
ARO M813SD-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€393.82
ARO M817SD-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€439.92
ARO M817SD-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€454.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO A712SD-000-N Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 4 yollu
€362.70 / Adet