Aro M817sd-012-d | Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 12vdc | 4tr85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO M817SD-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85

ARO M817SD-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 12vdc

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9NDN Modeli: M817SD-012-DÇapraz Referans: 4TR85
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
€439.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Merkez PozisyonAçılış
CFM21
Hacim Katsayısı0.5
Elektrik bağlantılarıDIN Konnektörleri
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik1"
Uzunluk6.25 "
toplam Genişlik1"
Geçersiz KılKilitlenmeyen
Boru Boyutu1 / 8 "
Güç tüketimi1.9W
basınç Aralığı0 - 115 psi
Değişen TeknolojiSolenoid / Pilot
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç tüketimiOrtam Sıcaklığı AralıkCFMbasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunlukÜcret
ARO A312SD-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 Derece ila 180 Derece F5050 - 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€520.21
ARO A712SD-000-N Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 4 yollu | AB9XLD 2G465 A712SD-000-N-0 Derece ila 180 Derece F5050 - 150 psiBobin Yok1.653.25 "2 15 / 16 "€362.70
ARO A712SD-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 Derece ila 180 Derece F5050 - 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
ARO M813SD-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-D1.9W0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€363.59
ARO M813SD-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€375.47
ARO M813SD-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€393.82
ARO M817SD-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 Derece ila 122 Derece F210 - 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€454.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO M817SD-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 18mm 12vdc
€439.92 / Adet