Aro C38331-800 | Filtre/regülatör/yağlayıcı 0 ila 140 Psi | 4pjn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO C38331-800 Filtre / regülatör / yağlayıcı 0 ila 140 Psi | AD9CQZ 4PJN9

ARO C38331-800 Filtre/regülatör/yağlayıcı 0 ila 140 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CQZ Modeli: C38331-800Çapraz Referans: 4PJN9
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
€570.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre / Regülatör / Yağlayıcı
Ayar topuzuStandart
Ayar Aralığı0 - 140 psi
Kase Malzemesipolikarbonat
Kase boyutu1.9 oz.
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gösterge Limanı1 / 8 "NPT
Maks. akışCfm 99
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Parça sayısı3
Toplam yükseklik9.96 "
toplam Genişlik3.55 "
Boru Boyutu3 / 8 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.19
Gemi yüksekliği (cm)19.71
Gemi uzunluğu (cm)22.07
Gemi genişliği (cm)9.02
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıAyar AralığıKase MalzemesiToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuKase boyutu+Ücret
ARO C38121-600 Filtre / regülatör ve Yağlayıcı 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 - 140 psipolikarbonat6.2 "3.11 "1 / 4 "NPT0.5 oz.Filtre / Regülatör ve Yağlayıcı€301.43
ARO C38221-600 Filtre / regülatör ve Yağlayıcı 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 - 140 psipolikarbonat8.21 "3.27 "1 / 4 "NPT1.3 oz.Filtre / Regülatör ve Yağlayıcı€426.17
ARO C38231-600 Filtre / regülatör ve Yağlayıcı 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 - 140 psipolikarbonat8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Filtre / Regülatör ve Yağlayıcı€461.86
ARO C38331-600 Filtre / regülatör / yağlayıcı 0 ila 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 - 140 psipolikarbonat9.96 "3.55 "3 / 8 "NPT1.9 oz.Filtre / Regülatör / Yağlayıcı€500.81
ARO C38341-600 Filtre / regülatör / yağlayıcı 1/2 İnç Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 - 140 psipolikarbonat9.96 "3.55 "1 / 2 "NPT1.9 oz.Filtre / Regülatör / Yağlayıcı€505.71
ARO C38351-600 Filtre / regülatör / yağlayıcı 0 ila 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 - 140 psipolikarbonat9.96 "3.55 "3 / 4 "NPT1.9 oz.Filtre / Regülatör / Yağlayıcı€581.73
ARO C38231-610 Filtre / regülatör / yağlayıcı 0 ila 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 - 140 psiMetal8.21 "3.27 "3 / 8 "NPT1.3 oz.Filtre / Regülatör / Yağlayıcı€446.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO C38331-800 Filtre/regülatör/yağlayıcı 0 ila 140 Psi
€570.83 / Adet