Aro F35121-320 | Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 49 Cfm | 4pjt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO F35121-320 Birleştirme Filtresi 1/4 İnç Npt 49 Cfm | AD9CRV 4PJT4

ARO F35121-320 Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 49 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CRV Modeli: F35121-320Çapraz Referans: 4PJT4
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
€120.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiMetal
Kase boyutu0.4 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi0.3 Mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 49
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik4.3 "
toplam Genişlik1.81 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenMinyatür

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)26.9
Gemi uzunluğu (cm)8.99
Gemi genişliği (cm)9.8
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO F35121-320 Birleştirici Filtre 1/4 İnç Npt 49 Cfm
€120.29 / Adet