Aro F35221-400 | Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.24 İnç Genişlik | 4pjd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO F35221-400 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.24 İnç Genişlik | AD9CNB 4PJD6

ARO F35221-400 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.24 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CNB Modeli: F35221-400Çapraz Referans: 4PJD6
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
€116.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase Malzemesipolikarbonat
Kase boyutu1.3 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
filtre Medyapolikarbonat
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 73
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik6.16 "
toplam Genişlik2.24 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenKompakt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)15.65
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.69
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKase Malzemesifiltre MedyaMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
ARO F35221-410 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 2.24 İnç Genişlik | AD9CNG 4PJE3 F35221-410Görüş Göstergeli MetalMetal250 psi175 Derece F€129.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO F35221-400 Basınçlı Hava Filtresi 150 Psi 2.24 İnç Genişlik
€116.69 / Adet