Aro F35452-310 | Birleştirici Filtre 3/4 İnç Npt 288 Cfm | 4pjg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO F35452-310 Birleştirme Filtresi 3/4 İnç Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3

ARO F35452-310 Birleştirici Filtre 3/4 İnç Npt 288 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CNY Modeli: F35452-310Çapraz Referans: 4PJG3
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
€452.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiMetal
Kase boyutu4.7 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi0.3 Mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 288
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik10.59 "
toplam Genişlik3.86 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
bedenZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)26.9
Gemi uzunluğu (cm)8.99
Gemi genişliği (cm)9.8
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBoru BoyutuÜcret
ARO F35462-310 Birleştirme Filtresi 1 İnç Npt 353 Cfm | AD9CNZ 4PJG4 F35462-310Cfm 3531 "NPT€483.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO F35452-310 Birleştirici Filtre 3/4 İnç Npt 288 Cfm
€452.16 / Adet