Aro L36121-100 | Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 150 Psi | 4pjh5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO L36121-100 Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5

ARO L36121-100 Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CPK Model: L36121-100Çapraz Referans: 4PJH5
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
€106.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Modüler Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde MalzemesiAlüminyum
Kase Malzemesipolikarbonat
Kase boyutu0.6 oz.
kubbeİntegral Görüş
Yükseklik5.04 "
tokmakAyar
uzunluk1.57 "
MalzemeAlüminyum
Maks. akışCfm 51
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.125 F
NPT1 / 4 "
Yağ kapasitesi0.6 Oz.
Toplam yükseklik5.04 "
Uzunluk1.57 "
toplam Genişlik1.81 "
Boru Hatları (Ft.)25
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
TipModüler
UPC999570826526
genişlik1.81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yağ Besleme (Sis Tipi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNPTKase MalzemesiKase boyutuYağ kapasitesiToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
ARO L36221-100 Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "polikarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€152.79
ARO L36231-100 Yağlayıcı 3/8 İnç Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "polikarbonat1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€155.56
ARO L36331-100 Yağlayıcı 3/8 İnç Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "polikarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT€182.04
ARO L36341-100 Yağlayıcı 1/2 İnç Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "polikarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT€185.94
ARO L36351-100 Yağlayıcı 3/4 İnç Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "polikarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT€186.74
ARO L36221-110 Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Metal1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€163.42
ARO L36231-110 Yağlayıcı 3/8 İnç Npt 105 Cfm 250 Psi | AD9CPT 4PJJ3 L36231-1103 / 8 "Metal1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€177.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO L36121-100 Yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 150 Psi
€106.84 / Adet