ARO Modüler Hava Hattı Yağlayıcı
stil | Model | NPT | Kase Malzemesi | Kase boyutu | Yağ kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L36461-110 | 1" | Metal | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 1 "NPT | €332.72 | |
A | L36341-100 | 1 / 2 " | polikarbonat | 4.3 Oz. | 4.3 Oz. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | €185.94 | |
A | L36341-110 | 1 / 2 " | Metal | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 1 / 2 "NPT | €193.02 | |
A | L36121-100 | 1 / 4 " | polikarbonat | 0.6 oz. | 0.6 Oz. | 5.04 " | 1.57 " | 1.81 " | 1 / 4 "NPT | €106.84 | |
A | L36221-100 | 1 / 4 " | polikarbonat | 1.9 oz. | 1.9 Oz. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | €152.79 | |
A | L36221-110 | 1 / 4 " | Metal | 1.5 Oz. | 1.5 Oz. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 1 / 4 "NPT | €163.42 | |
A | L36451-110 | 3 / 4 " | Metal | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 9.99 " | 3.54 " | 3.86 " | 3 / 4 "NPT | €328.49 | |
A | L36351-100 | 3 / 4 " | polikarbonat | 4.3 Oz. | 4.3 Oz. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | €186.74 | |
A | L36351-110 | 3 / 4 " | Metal | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 4 "NPT | €198.92 | |
A | L36231-100 | 3 / 8 " | polikarbonat | 1.9 oz. | 1.9 Oz. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | €155.56 | |
A | L36331-100 | 3 / 8 " | polikarbonat | 4.3 Oz. | 4.3 Oz. | 7.09 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | €182.04 | |
A | L36231-110 | 3 / 8 " | Metal | 1.5 Oz. | 1.5 Oz. | 5.98 " | 2.2 " | 2.24 " | 3 / 8 "NPT | €177.75 | |
A | L36331-110 | 3 / 8 " | Metal | 3.7 Oz. | 3.7 Oz. | 7.170 " | 2.76 " | 2.87 " | 3 / 8 "NPT | €192.90 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halatlı Swage Saplama Bağlantı Parçaları
- Tüp Bağlantı Kitlerini Bağlamak için İtin
- Vana Montaj Donanımı
- Emme Difüzör Süzgeçleri
- Vakum Regülatörleri
- Redüktörlü Motorlar
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Hidrolik Aletler
- Boru Montajı
- Tarımsal Testler
- LITHONIA LIGHTING Fikstür Kablosu Quick-flex 120 V
- CAROL Güç Sınırlı Tepsi Kablosu
- INSIZE Konik Mastar
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Ölçerler, 12-32 Unef
- APPROVED VENDOR Atık Silahlar
- WIHA TOOLS İzoleli Uç Kesme Pense
- CDI CONTROL DEVICES Çek Vanalar
- MORSE DRUM Vana Grupları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler