Aro M212sd-024-d | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | 4ka92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO M212SD-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AD8FZX 4KA92

ARO M212SD-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FZX Modeli: M212SD-024-DÇapraz Referans: 4KA92
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
€362.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık15 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
CFM26
Hacim Katsayısı0.7
Elektrik bağlantılarıDIN Konnektörleri
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik1.375 "
Uzunluk6 11 / 16 "
toplam Genişlik1.031 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güç tüketimi4.8W
basınç Aralığı45 - 115 psi
Değişen TeknolojiSolenoid / Pilot
UPC695977810266
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı Aralıktoplam GenişlikBoru BoyutuGüç tüketimibasınç AralığıDeğişen TeknolojiÜcret
ARO A211SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Selenoid / Yay0 Derece ila 180 Derece F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 - 150 psiSolenoid / Pilot€240.52
ARO A212SD-000-N Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 4-yollu | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoid / Solenoid0 Derece ila 180 Derece F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 - 150 psiSolenoid / Pilot€279.43
ARO A212SD-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "Solenoid / Solenoid0 Derece ila 180 Derece F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 - 150 psiSolenoid / Pilot€397.33
ARO A212SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Selenoid / Yay0 Derece ila 180 Derece F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 - 150 psiSolenoid / Pilot€245.46
ARO A213SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Selenoid / Yay0 Derece ila 180 Derece F2.5 "3 / 8 "4.8W50 - 150 psiSolenoid / Pilot€352.00
ARO M212SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Selenoid / Yay15 Derece ila 122 Derece F1.031 "1 / 4 "4.8W45 - 115 psiSolenoid / Pilot€223.56
ARO M212SS-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Selenoid / Yay15 Derece ila 122 Derece F1.031 "1 / 4 "4.8W45 - 115 psiSolenoid / Pilot€228.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO M212SD-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc
€362.03 / Adet