Aro M252ls-10 | Valf Pnömatik | 3na91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO M252LS-10 Valf Pnömatik | AD2CWW 3NA91

ARO M252LS-10 Valf Pnömatik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2CWW Modeli: M252LS-10Çapraz Referans: 3NA91
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
€125.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSeçiciyi / Kılavuzu çevirin
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
gövde MalzemesiAlüminyum
CFM26
Hacim Katsayısı0.7
BağlantısıNPT
Maks. Basınç150 psi
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik4 29 / 32 "
Uzunluk1 35 / 64 "
toplam Genişlik1 35 / 64 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
UPC993281350028

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / Dönüşgövde MalzemesiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim KatsayısıBağlantısıÜcret
ARO 461-2 Manuel Hava Valfi Avuç İçi Düğmesi 5/32 Hortum | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "Düğme / YayBileşik5 / 32 "-25 Derece ila 200 Derece F7.50.2Tüp€190.71
ARO 203-C Valf Sınırı 1/8 In | AB9TVE 2F895 203-Cı11 / 16 "Makaralı Kol / Yay-1 / 8 "32 Derece ila 160 Derece F7.50.2NPT€96.48
ARO 223-C Valf Geçiş 1/8 In | AB9TVH 2F905 223-Cı11 / 16 "Geçiş / Manuel-1 / 8 "32 Derece ila 160 Derece F7.50.2NPT€109.37
ARO E252HS Valf Kılavuzu 1/4 inç | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "Düğme / Yay-1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7NPT€334.58
ARO E252LM Valf Kılavuzu 1/4 In | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "Kol / Manuel-1 / 4 "-10 Derece ila 180 Derece F260.7NPT€286.22
ARO M252HS-10 Valf Pnömatik | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "Düğme / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 160 Derece F260.7NPT€135.88
ARO M252HS-15 Valf Pnömatik | AD2CWU 3NA88 M252HS-151 35 / 64 "Tetikli Düğme / YayAlüminyum1 / 4 "32 Derece ila 160 Derece F260.7NPT€119.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO M252LS-10 Valf Pnömatik
€125.07 / Adet