Aro M254ps | Pilot Hava Valfi 3 Yollu 2 Poz 1/2 Npt | 4ytf3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO M254PS Pilot Hava Valfi 3 Yollu 2 Poz 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3

ARO M254PS Pilot Hava Valfi 3 Yollu 2 Konum 1/2 Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2NZY Modeli: M254PSÇapraz Referans: 4YTF3
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
€452.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşUzaktan Pilot / Yay
CFM150
Cv4.3
Yükseklik1.97 "
uzunluk7.51 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma140
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)15 için 122
NPT Bağlantı Noktası1/2 inç
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı3
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu NPT (In.)1/8
Pilot Basıncı45
Bağlantı noktası boyutu1 / 2 NPT
TipÇizgide
KullanımlarGenel Pnömatik Uygulamaları
genişlik1.4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFMYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutugenişlikÜcret
ARO M252PS Pilot Hava Valfi 3 Yollu 2 Poz 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1 M252PS261.37 "4.57 "1 / 4 NPT1"€183.75
ARO M253PS Pilot Hava Valfi 3 Yollu 2 Poz 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2 M253PS611.81 "5.66 "3 / 8 NPT1.2 "€273.66
ARO A222PD Pilot Hava Kontrol Valfi, Pilot/Pilot, 1/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu, 68 cfm Maks. CFM - Vanalar | CN8VVR 2F987 A222PD-----€165.56
ARO A211PD Pilot Hava Kontrol Valfi, Pilot/Pilot, 1/8 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu, 30 cfm Maks. CFM - Vanalar | CN8VVT 2F955 A211PD-----€157.99
ARO A249PD Pilot Hava Kontrol Valfi, Pilot/Pilot, 1/8 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu, 39 cfm Maks. CFM - Vanalar | CN8VVU 2G431 A249PD-----€165.77
ARO A213PD Pilot Hava Kontrol Valfi, Pilot/Pilot, 3/8 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu, 61 cfm Maks. CFM - Vanalar | CN8VVV 4KB32 A213PD-----€227.63
ARO A222PS Pilot Hava Kontrol Valfı, Pilot/Yay, 1/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu | CN8VVW 2F989 A222PS-----€175.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO M254PS Pilot Hava Valfi 3 Yollu 2 Konum 1/2 Npt
€452.05 / Adet