Aro M254ss-120-a | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | 4ytg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO M254SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AE2PAH 4YTG6

ARO M254SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2PAH Modeli: M254SS-120-AÇapraz Referans: 4YTG6
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
€399.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık15 Derece ila 122 Derece F
CFM150
Hacim Katsayısı4.32
Elektrik bağlantılarıDIN Konnektörleri
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik2"
Uzunluk7.5 "
toplam Genişlik1.5 "
Boru Boyutu1 / 2 "
basınç Aralığı45 - 115 psi
Değişen TeknolojiSolenoid / Pilot
UPC993281510972
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuOrtam Sıcaklığı AralıkCFMGüç tüketimibasınç AralığıDeğişen TeknolojiGerilimHacim KatsayısıÜcret
ARO CAT33P-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.24.8W0 - 150 psidirekt12 VDC0.062€141.08
ARO CAT33P-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.24.8W0 - 150 psidirekt120 VAC0.062€144.27
ARO CAT66P-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 Derece ila 122 Derece F7.015W0 - 150 psidirekt12 VDC0.2€206.69
ARO H254SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 Derece ila 180 Derece F854.8W30 - 150 psiSolenoid / Pilot120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.21.1 W0 - 150 psidirekt24 VDC0.062€165.59
ARO M252SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 Derece ila 122 Derece F26-45 - 115 psiSolenoid / Pilot120 VAC0.7€184.49
ARO M252SS-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 Derece ila 122 Derece F264.8W45 - 115 psiSolenoid / Pilot24 VDC0.7€186.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO M254SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac
€399.83 / Adet