Aro P251ss-012-d | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 12vdc | 6jj52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO P251SS-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 2 Konumlu, 1/8 İnç, 12 VDC | AE9FZJ 6JJ52

ARO P251SS-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 2 Konumlu, 1/8 İnç, 12 VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9FZJ Modeli: P251SS-012-DÇapraz Referans: 6JJ52
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
€148.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece ila 125 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
CFM6.9
Hacim Katsayısı0.144
Elektrik bağlantılarıKurşun Tel
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik2.5 "
Uzunluk1.25 "
toplam Genişlik1"
Geçersiz KılKilitsiz Kılavuz
Boru Boyutu1 / 8 "
Güç tüketimi4.5W
basınç Aralığı0 - 120 psi
Değişen Teknolojidirekt
UPC695977800700
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • ARO Premair doğrudan etkili hava kontrol valfi, gıda işleme, malzeme taşıma ve paketleme uygulamalarında sıvı akışının hızlı başlatılması veya kapatılması için tasarlanmıştır.
  • Güç kesildiğinde ve solenoidin çalıştırılması gerektiğinde güvenlik sunan sürekli görev bobini ve standart kilitlenmeyen manuel geçersiz kılma özelliklerine sahiptir
  • Yönlendirici veya seçici valf olarak kullanılabilir

Sık sorulan Sorular:

S. Solenoid hava kontrol valfi nedir?

A. Solenoid hava kontrol valfleri, havanın veya işlenmiş gazın akışını kontrol eden elektromekanik cihazlardır. Esas olarak türbinler, silindirler, borular ve diyaframlar gibi pnömatik aktüatörleri kontrol etmek için kullanılırlar.

S. ARO P251SS-012-D solenoid hava kontrol valfi NEMA olarak sınıflandırılmış mı?

C. Evet, NEMA 4 standartlarına uygundur.

S. P251SS-012-D valfi ile hangi yağlayıcı kullanılmalıdır?

A. Bu valfler fabrikada önceden yağlandığından yağlayıcı gerekmez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuOrtam Sıcaklığı AralıkCFMGüç tüketimibasınç AralığıDeğişen TeknolojiGerilimHacim KatsayısıÜcret
ARO CAT33P-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.24.8W0 - 150 psidirekt12 VDC0.062€141.08
ARO CAT33P-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.24.8W0 - 150 psidirekt120 VAC0.062€144.27
ARO CAT66P-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 Derece ila 122 Derece F7.015W0 - 150 psidirekt12 VDC0.2€206.69
ARO H254SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 Derece ila 180 Derece F854.8W30 - 150 psiSolenoid / Pilot120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 Derece ila 122 Derece F2.21.1 W0 - 150 psidirekt24 VDC0.062€165.59
ARO M252SS-120-A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 Derece ila 122 Derece F26-45 - 115 psiSolenoid / Pilot120 VAC0.7€184.49
ARO M252SS-024-D Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 Derece ila 122 Derece F264.8W45 - 115 psiSolenoid / Pilot24 VDC0.7€186.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO P251SS-012-D Solenoid Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 2 Konumlu, 1/8 İnç, 12 VDC
€148.86 / Adet