Aro P39344-610 | Filtre/regülatör 10.03 İnç Y 2.76 İnç Genişlik | 6crn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO P39344-610 Filtre / regülatör 10.03 İnç H 2.76 İnç Genişlik | AE8ELR 6CRN6

ARO P39344-610 Filtre/regülatör 10.03 İnç Y 2.76 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8ELR Modeli: P39344-610Çapraz Referans: 6CRN6
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
€295.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre regülatörü
Ayar topuzuStandart
Ayar Aralığı0 - 140 psi
Kase MalzemesiGözetleme Camlı Metal
Kase boyutu2.4 oz.
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gösterge Limanı1 / 8 "
Maks. akışCfm 173
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Toplam yükseklik10.03 "
toplam Genişlik2.76 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
UPC994142345931

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikAyar AralığıKase Malzemesitoplam GenişlikBoru BoyutuKase boyutuFiltre DeğerlendirmesiMaks. akışÜcret
ARO P39124-100 Filtre / regülatör 6.20 İnç H 2.91 İnç Genişlik | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0 - 140 psipolikarbonat2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikronCfm 47€98.24
ARO P39223-100 Filtre / regülatör 8.15 İnç H 3.28 İnç Genişlik | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0 - 140 psipolikarbonat3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikronCfm 72€291.48
ARO P39343-100 Filtre / regülatör 9.96 İnç H 3.15 İnç Genişlik | AD9CQB 4PJK4 P39343-1009.96 "0 - 140 psipolikarbonat3.15 "1 / 2 "NPT1.9 oz.0.3 mikronCfm 172€391.76
ARO P39353-100 Filtre / regülatör 9.96 İnç H 3.15 İnç Genişlik | AD9CQC 4PJK5 P39353-1009.96 "0 - 140 psipolikarbonat3.15 "3 / 4 "NPT1.9 oz.0.3 mikronCfm 173€371.14
ARO P39124-200 Filtre / regülatör 6.20 İnç H 2.91 İnç Genişlik | AD9CQD 4PJK6 P39124-2006.2 "0 - 60 psipolikarbonat2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikronCfm 47€97.77
ARO P39223-110 Filtre / regülatör 8.15 İnç H 3.28 İnç Genişlik | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0 - 140 psiMetal3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikronCfm 72€278.80
ARO P39233-110 Filtre / regülatör 8.15 İnç H 3.28 İnç Genişlik | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0 - 140 psiMetal3.28 "3 / 8 "NPT1.3 oz.0.3 mikronCfm 90€284.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO P39344-610 Filtre/regülatör 10.03 İnç Y 2.76 İnç Genişlik
€295.77 / Adet