Aro Pr4055-300 | Hassas Hava Regülatörü 3/4 İnç Npt | 3na86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO PR4055-300 Hassas Hava Regülatörü 3/4 İnç NPT | AD2CWR 3NA86

ARO PR4055-300 Hassas Hava Regülatörü 3/4 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2CWR Modeli: PR4055-300Çapraz Referans: 3NA86
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
€887.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Hava Regülatörü
Ayar topuzuStandart
Ayar Aralığı0 - 30 psi
gövde MalzemesiÇinko Döküm
Gösterge Limanı3 / 4 "NPT
Maks. akışCfm 200
Maks. Basınç400 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik7.25 "
Uzunluk3.63 "
toplam Genişlik3.63 "
Boru Boyutu3 / 4 "NPT
UPC645220916191
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyar AralığıBoru BoyutuÜcret
ARO PR4044-200 Hassas Hava Regülatörü 1/2 İnç NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 - 60 psi1 / 2 "NPT€889.82
ARO PR4021-200 Hassas Basınçlı Hava Regülatörü, Çinko Döküm, 1/4 İnç NPT, 14 cfm, 2 ila 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--€391.45
TEKLİF TALEBİ
ARO PR4033-200 Hassas Basınçlı Hava Regülatörü, Çinko Döküm, 3/8 İnç NPT, 200 cfm, 0 ila 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--€835.66
TEKLİF TALEBİ
ARO PR4044-300 Hassas Basınçlı Hava Regülatörü, Çinko Pres Döküm, 1/2 İnç NPT, 200 cfm, 0 ila 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--€902.29
TEKLİF TALEBİ
ARO PR4033-300 Hassas Basınçlı Hava Regülatörü, Çinko Döküm, 3/8 İnç NPT, 200 cfm, 0 ila 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--€918.63
TEKLİF TALEBİ
ARO PR4055-200 Hassas Basınçlı Hava Regülatörü, Çinko Döküm, 3/4 İnç NPT, 200 cfm, 0 ila 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--€896.08
TEKLİF TALEBİ
ARO PR4031-200 Hassas Basınçlı Hava Regülatörü, Çinko Pres Döküm, 3/8 İnç NPT, 14 cfm, 2 ila 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--€425.85
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO PR4055-300 Hassas Hava Regülatörü 3/4 İnç NPT
€887.16 / Adet