Aro R37341-600 | Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 210 Cfm 250 Psi | 6crn0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO R37341-600 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 210 Cfm 250 Psi | AE8ELL 6CRN0

ARO R37341-600 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 210 Cfm 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8ELL Modeli: R37341-600Çapraz Referans: 6CRN0
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
€192.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar topuzuStandart
Ayar Aralığı0 - 140 psi
gövde MalzemesiAlüminyum
Gösterge Limanı1 / 2 "NPT
Maks. akışCfm 210
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Toplam yükseklik5.5 "
Uzunluk3.13 "
toplam Genişlik2.75 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
ARO R37111-100 Hava Regülatörü 1/8 İnç Npt 45 Cfm 250 Psi | AD9CPA 4PJG5 R37111-100Cfm 453.56 "1.56 "2.91 "1 / 8 "NPT€59.18
ARO R37121-100 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 59 Cfm 250 Psi | AD9CPB 4PJG6 R37121-100Cfm 593.56 "1.56 "2.91 "1 / 4 "NPT€58.63
ARO R37221-100 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 86 Cfm 250 Psi | AD9CPC 4PJG7 R37221-100Cfm 864.63 "2.25 "2.63 "1 / 4 "NPT€106.37
ARO R37231-100 Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 113 Cfm 250 Psi | AD9CPD 4PJG8 R37231-100Cfm 1134.63 "2.25 "2.63 "3 / 8 "NPT€116.87
ARO R37331-100 Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 179 Cfm 250 Psi | AD9CPE 4PJG9 R37331-100Cfm 1795.41 "2.75 "3.14 "3 / 8 "NPT€139.43
ARO R37341-100 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 215 Cfm 250 Psi | AD9CPF 4PJH1 R37341-100Cfm 2155.41 "2.75 "3.14 "1 / 2 "NPT€146.41
ARO R37351-100 Hava Regülatörü 3/4 İnç Npt 210 Cfm 250 Psi | AD9CPG 4PJH2 R37351-100Cfm 2105.41 "2.75 "3.14 "3 / 4 "NPT€149.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO R37341-600 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 210 Cfm 250 Psi
€192.20 / Adet