Aro Sv20-c | Valf Mekiği | 2g637 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO SV20-C Valf Mekiği | AB9XMR 2G637

ARO SV20-C Valf Mekiği

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XMR Modeli: SV20-CÇapraz Referans: 2G637
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
€141.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+servis Vanası
Hacim Katsayısı0.7
BağlantısıNPT
Maks. Basınç200 psi
Toplam yükseklik1 5 / 16 "
Uzunluk1.125 "
toplam Genişlik7 / 8 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
UPC995477765500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
ARO SV10-C Valf Mekiği | AB9XMQ 2G635 SV10-C31 / 32 "1.25 "5 / 8 "1 / 8 "€97.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO SV20-C Valf Mekiği
€141.63 / Adet