Aro Sv10-c | Valf Mekiği | 2g635 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARO SV10-C Valf Mekiği | AB9XMQ 2G635

ARO SV10-C Valf Mekiği

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XMQ Modeli: SV10-CÇapraz Referans: 2G635
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
€97.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+servis Vanası
Hacim Katsayısı0.7
BağlantısıNPT
Maks. Basınç200 psi
Toplam yükseklik31 / 32 "
Uzunluk1.25 "
toplam Genişlik5 / 8 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
UPC993281883052

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
ARO SV20-C Valf Mekiği | AB9XMR 2G637 SV20-C1 5 / 16 "1.125 "7 / 8 "1 / 4 "€141.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARO SV10-C Valf Mekiği
€97.81 / Adet