Ok 591188bl | Yalıtımlı Zımba 5/16 X 1/4 L - Pk300 | 3raz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK BAĞLANTI PARÇASI 591188BL Yalıtımlı Zımba 5/16 x 1/4 L - 300'lü Paket | AD2LMU 3RAZ2

ARROW FASTENER 591188BL Yalıtımlı Zımba 5/16 x 1/4 L - 300'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LMU Modeli: 591188BLÇapraz Referans: 3RAZ2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Staples
RenkSiyah
İnşaatÇelik
Taç Genişliği (In.)5/16
Tel Çapına uyar. (İçinde.)5 / 16'e kadar
ölçü0.024 x 0.048 "
Bacak uzunluğu1 / 4 "
Tipİzoleli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7317006560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkölçü+Bacak uzunluğuTipÜcret
OK BAĞLANTI PARÇASI 721168HW Yalıtımlı Zımba 31/64 x 13/64 - 300'lü Paket | AD2LML 3RAY4 721168HWTemizle0.026 x 0.074 "İzoleli Zımba13 / 64 "Hard Woods için€20.69
OK BAĞLANTI PARÇASI 721189 Yalıtımlı Zımba 19/32 x 11/32 - 300'lü Paket | AD2LMM 3RAY5 721189Temizle0.026 x 0.074 "Staples11 / 32 "İzoleli€22.81
OK TUTUCU 591168 Yalıtımlı Zımba 1/4 x 1/4 - 300'lü Paket | AD2LMQ 3RAY8 591168Temizle0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "İzoleli€16.63
OK BAĞLANTI PARÇASI 591188 Yalıtımlı Zımba 5/16 x 1/4 L - 300'lü Paket | AD2LMR 3RAY9 591188Temizle0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "İzoleli€16.63
OK BAĞLANTI PARÇASI 591168BL Yalıtımlı Zımba 1/4 x 1/4 - 300'lü Paket | AD2LMT 3RAZ1 591168BLSiyah0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "İzoleli€16.72
OK BAĞLANTI PARÇASI 591189BL Yalıtımlı Zımba T59 13/64 L - 300'lü Paket | AD2LMV 3RAZ3 591189BLSiyah0.024 x 0.048 "Staples5 / 16 "İzoleli€16.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARROW FASTENER 591188BL Yalıtımlı Zımba 5/16 x 1/4 L - 300'lü Paket
€17.52 / Adet