Ok 721189 | Yalıtımlı Zımba 19/32 X 11/32 - Pk300 | 3ray5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK BAĞLANTI PARÇASI 721189 Yalıtımlı Zımba 19/32 x 11/32 - 300'lü Paket | AD2LMM 3RAY5

ARROW FASTENER 721189 Yalıtımlı Zımba 19/32 x 11/32 - 300'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LMM Model: 721189Çapraz Referans: 3RAY5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Staples
RenkTemizle
İnşaatÇelik
Taç Genişliği (In.)19/32
Tel Çapına uyar. (İçinde.)1 / 2'e kadar
ölçü0.026 x 0.074 "
Bacak uzunluğu11 / 32 "
Tipİzoleli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7317006560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkölçü+Bacak uzunluğuTipÜcret
OK BAĞLANTI PARÇASI 721168HW Yalıtımlı Zımba 31/64 x 13/64 - 300'lü Paket | AD2LML 3RAY4 721168HWTemizle0.026 x 0.074 "İzoleli Zımba13 / 64 "Hard Woods için€20.69
OK TUTUCU 591168 Yalıtımlı Zımba 1/4 x 1/4 - 300'lü Paket | AD2LMQ 3RAY8 591168Temizle0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "İzoleli€16.63
OK BAĞLANTI PARÇASI 591188 Yalıtımlı Zımba 5/16 x 1/4 L - 300'lü Paket | AD2LMR 3RAY9 591188Temizle0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "İzoleli€16.63
OK BAĞLANTI PARÇASI 591168BL Yalıtımlı Zımba 1/4 x 1/4 - 300'lü Paket | AD2LMT 3RAZ1 591168BLSiyah0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "İzoleli€16.72
OK BAĞLANTI PARÇASI 591188BL Yalıtımlı Zımba 5/16 x 1/4 L - 300'lü Paket | AD2LMU 3RAZ2 591188BLSiyah0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "İzoleli€17.52
OK BAĞLANTI PARÇASI 591189BL Yalıtımlı Zımba T59 13/64 L - 300'lü Paket | AD2LMV 3RAZ3 591189BLSiyah0.024 x 0.048 "Staples5 / 16 "İzoleli€16.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARROW FASTENER 721189 Yalıtımlı Zımba 19/32 x 11/32 - 300'lü Paket
€22.81 / Adet