Artu 01445 | Porselen Pilot Ucu 3/8 In | 38a244 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ARTU 01445 Porselen Pilot Uç 3/8 inç | AC7BQW 38A244

ARTU 01445 Porselen Pilot Uç 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7BQW Model: 01445Çapraz Referans: 38A244
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
€45.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Porselen Karo Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri.375
Kesirli Boyut3 / 8 "
MalzemeTungsten karbür
Uzunluk5 5 / 16 "
Şaft Dia.3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriKesirli BoyutUzunlukŞaft Dia.Ücret
ARTU 01425 Porselen Pilot Bit 5/32 In | AC7BQR 38A240 01425.1565 / 32 "3.125 "5 / 32 "€31.50
ARTU 01430 Porselen Pilot Bit 3/16 In | AC7BQT 38A241 01430.18753 / 16 "3.5 "3 / 16 "€32.24
ARTU 01435 Porselen Pilot Bit 1/4 In | AC7BQU 38A242 01435.251 / 4 "4.125 "1 / 4 "€39.36
ARTU 01440 Porselen Pilot Bit 5/16 In | AC7BQV 38A243 01440.31255 / 16 "4.5 "5 / 16 "€37.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ARTU 01445 Porselen Pilot Uç 3/8 In
€45.06 / Adet