Asco Numatics 238810-032-d* | Solenoid Valf Bobini 120/110v 60/50 10.1w | 1akj6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 238810-032-D* Solenoid Valf Bobini 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6

ASCO VALVES 238810-032-D* Solenoid Valf Bobini 120/110v 60/50 10.1w

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WBW Modeli: 238810-032-D*Çapraz Referans: 1AKJ6
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
€573.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıH
Elektriksel bağlantı18 "Talepler
Hz50/60
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Gerilim110 / 120 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin MuhafazasıBobin İzolasyon SınıfıHzNEMA DeğerlendirmesiGerilimWattÜcret
ASCO VALFLER 099257-005-D* Solenoid Valf Bobini 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5 099257-005-D *Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu YokF601120 VAC20€500.94
ASCO VALFLER 238210-032-D* Solenoid Valf Bobini 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-D *Su geçirmez Bağlantı Kutusu YokF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€244.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 238810-032-D* Solenoid Valf Bobini 120/110v 60/50 10.1w
€573.89 / Adet