Asco Numatics 8220g406 | S Hw Solenoid Valf 1/2 İnç Nc Pirinç | 4nwz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER 8220G406 S Hw Solenoid Valf 1/2 İnç Nc Pirinç | AD9AFP 4NWZ5

ASCO VALVES 8220G406 S Hw Solenoid Valf 1/2 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9AFP Modeli: 8220G406Çapraz Referans: 4NWZ5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€377.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar ve Sıcak Su Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık140 Derece F
gövde MalzemesiPirinç
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu3-17 / 32 "
Hacim Katsayısı4.7
Bobin MuhafazasıSu geçirmez Bağlantı Kutusu Yok
Bobin İzolasyon SınıfıH
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo Kanalı, 18" Uçlarla
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Buhar353 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı5 psi
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifis Dia.1 / 2 "
Toplam yükseklik4 3 / 32 "
Uzunluk2.875 "
toplam Genişlik2.25 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim120 / 110 VAC
Watt10.1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı Sıcak Su (210 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiOrtam Sıcaklığı AralıkMerkez Hat Borusu Merkez BoyutuOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
ASCO VALFLER EF8220G025 S Hw Solenoid Valf 1 İnç Nc Pirinç | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 Derece F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,156.37
ASCO VALFLER 8220G095 S Hw Solenoid Valf 3/4 İnç Pirinç Yok | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 Derece F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€755.15
ASCO VALFLER 8220G401 S Hw Solenoid Valf 3/8 İnç Nc Pirinç | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 Derece F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€284.41
ASCO VALFLER 8220G403 S Hw Solenoid Valf 3/8 İnç Nc Pirinç | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 Derece F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€380.64
ASCO VALFLER 8220G402 S Hw Solenoid Valf 3/8 İnç Nc Pirinç | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 Derece F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€489.73
ASCO VALFLER 8220G404 S Hw Solenoid Valf 1/2 İnç Nc Pirinç | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 Derece F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€284.41
ASCO VALFLER 8220G405 S Hw Solenoid Valf 1/2 İnç Nc Pirinç | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 Derece F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€489.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES 8220G406 S Hw Solenoid Valf 1/2 İnç Nc Pirinç
€377.78 / Adet