LOVEJOY 68514462792 C Tipi Göbek C226, 30 mm Delik Boyutu, 8 x 3.3 mm Kama Yuvası
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | C Tipi Göbek |
# Çene | 3 |
Delik boyutu | 30mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Renk | Gri/Metalik |
Kaplin Boyutu | C226 |
Bağlantı Tipi | C |
Boyut CD'si | 139.7mm |
Boyut CL | 3.05 mm |
Boyut G | 38.1mm |
Boyut HD | 104.65mm |
Boyut SL | 35.05mm |
Örümcek ve Hub Yüz Arası Mesafe (CL Boyutu) | 3.05mm |
Elastomerik Üye | SOX (NBR) Kauçuk |
100 RPM'de HP Puanı | 4.7hp |
1200 RPM'de HP Puanı | 56.4hp |
1800 RPM'de HP Puanı | 85hp |
3600 RPM'de HP Puanı | 169.2 hp |
Hub Uzunluğu | 107.95mm |
Hub Stili | 3 |
kama yatağı | Kama kanallı |
Kama Derinliği | X 8 mm 3.3 mm |
Kama Boyutu | X 8 mm 3.3 mm |
Kama Genişliği | X 8 mm 3.3 mm |
Delik Boyu | 69.85mm |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 64mm |
Maks. Hızlandırmak | 4800 rpm |
Min. Delik | 22mm |
Eylemsizlik Momenti WR2 | 74 Lbs.In.Sq. |
Nominal Tork | 337.6 Nm |
Çene Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 130.81mm |
1,200 rpm'de anma HP | 56.4 hp |
1,800 rpm'de anma HP | 85 hp |
100 rpm'de anma HP | 4.7 hp |
Ölçüm Sistemi | metrik |
UPC | 685144627926 |
Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Hub Stili | Malzeme | Nominal Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445219 | C276 | 42mm | X 12 mm 3.3 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | Dökme demir | 532.84 Nm | €329.56 | |
68514449012 | C280 | 55mm | X 16 mm 4.3 mm | 79.25mm | 190.5mm | - | Dökme demir | 854.17 Nm | €403.34 | |
68514459032 | C276 | 70mm | X 20 mm 4.9 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | Dökme demir | 532.84 Nm | €325.64 | TEKLİF TALEBİ
|
68514454363 | C285 | 90mm | X 25 mm 5.4 mm | 95.25mm | 215.9mm | - | Dökme demir | 1037.43 Nm | €478.66 | TEKLİF TALEBİ
|
68514462695 | C2955 | 95mm | X 25 mm 5.4 mm | 107.95mm | 231.65mm | 3 | Dökme demir | 2135.42 Nm | €747.60 | TEKLİF TALEBİ
|
68514447265 | C276 | 60mm | X 18 mm 4.4 mm | 79.25mm | 156.97mm | - | Dökme demir | 532.84 Nm | €325.64 | TEKLİF TALEBİ
|
68514449378 | C280 | 60mm | X 18 mm 4.4 mm | 79.25mm | 190.5mm | - | Dökme demir | 854.17 Nm | €402.92 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00