Asco Numatics Ef8215b070 | Yakıt Gaz Solenoid Nc 1-1/2in. 35 Özgeçmiş Mezun | 6fay2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASCO VALFLER EF8215B070 Yakıt Gaz Solenoid Nc 1-1/2in. 35 Cv Alüminyum | AE8RRU 6FAY2

ASCO VALVES EF8215B070 Yakıt Gaz Solenoidi Nc 1-1/2in. 35 Cv Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8RRU Modeli: EF8215B070Çapraz Referans: 6FAY2
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
€986.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava ve Yakıt Gaz Solenoid Valfı
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece ila 125 Derece F
gövde MalzemesiAlüminyum
BtuH1,900,000
Merkez Hat Borusu Merkez Boyutu5.593
Hacim Katsayısı35
Bobin MuhafazasıPatlamaya Dayanıklı ve Su Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları1/2 "Kablo, 18" Uçlu
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı125 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi7, 9
Orifis Dia.1.625 "
Toplam yükseklik6 27 / 32 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik5.375 "
Boru Boyutu1.5 "
Conta MalzemesiNBR
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 / 120 VAC
Watt15.4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıOrtam Sıcaklığı AralıkBtuHNEMA DeğerlendirmesiOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
ASCO VALFLERİ EF8215B060 Yakıt Gaz Solenoid Nc 1-1/4in. 32 CV Alüminyum | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 Derece F32 Derece ila 125 Derece F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€849.02
ASCO VANALARI 8215G020 Yakıt Gaz Solenoid Nc 1/2in. 4.4 Cv Alüminyum | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 Derece F32 Derece ila 104 Derece F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€301.34
ASCO VALFLERİ 8215G030 Yakıt Gaz Solenoid Nc 3/4in. 5.1 CV Alüminyum | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 Derece F32 Derece ila 104 Derece F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€308.00
ASCO VALFLERİ EF8215C053 Yakıt Gaz Solenoid No 1in. 22 CV Alüminyum | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 Derece F32 Derece ila 125 Derece F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,128.70
ASCO VALFLERİ EF8215G033 Yakıt Gaz Solenoid No 3/4in. 4.6 Özgeçmiş | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 Derece F32 Derece ila 125 Derece F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€679.22
ASCO VANALARI 8215A090 CSA Yakıt Gaz Solenoid Nc 2-1/2in. 117 Cv Alüminyum | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 ÖAM125 Derece F32 Derece ila 125 Derece F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,463.71
ASCO VANALARI 8215G020B Yakıt Gaz Solenoid Nc 1/2in. 4.4 Cv Alüminyum | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125 Derece F32 Derece ila 125 Derece F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€336.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASCO VALVES EF8215B070 Yakıt Gaz Solenoidi Nc 1-1/2in. 35 Cv Alüminyum
€986.33 / Adet