Asg Ad14ra1 | Hava Somunu Koşucusu 3/8 inç Kare Otomatik Kapanma | 40tr02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASG JERGENS AD14RA1 Havalı Somun Koşucusu 3/8 inç Kare Otomatik Kapanma | AH9PRV 40TR02

ASG JERGENS AD14RA1 Havalı Somun Yuvası 3/8in Sq Otomatik Kapanma

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9PRV Modeli: AD14RA1Çapraz Referans: 40TR02
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
€4,600.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Somunu Taşıyıcı
Hava girişi1 / 4 "NPT
CFM @ Tam Yük21.0
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Sürüş Sistemi (Drive System) Air Drive / Otomatik Kapanma
Serbest hız600 rpm
Kafa Genişliği2"
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
Uzunluk13.156 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Tork Aralığı Yumuşak Çekme124 inç-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • Tabandan Üste: 1-7 / 8 "

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASG JERGENS AD14RA1 Havalı Somun Yuvası 3/8in Sq Otomatik Kapanma
€4,600.29 / Adet