Asg Hpfl280 | Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 45 İnç-lb | 40tr05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASG JERGENS HPFL280 Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 45 İnç-lb | AH9PRY 40TR05

ASG JERGENS HPFL280 Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 45 Inch-lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9PRY Modeli: HPFL280Çapraz Referans: 40TR05
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
€1,497.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tornavidası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.00
CFM @ Tam Yük20.0
Debriyaj TipiOtomatik kapanma
GörevSanayi
Serbest hız250 rpm
Kolu tipiSıralı Ergonomik
Min. Hortum Boyutu5 / 16 "
ÇalışmaEndüstriyel Bağlantı
Uzunluk9.625 "
Gerekli Basınç90 psi
Gaz Kelebeği TipiBaşlamak için itin
Tork Aralığı Yumuşak Çekme45 inç-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hex Bit: 1/4 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
ASG JERGENS HP40 Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 5-26 İnç-lb | AH9PRZ 40TR06 HP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"€935.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASG JERGENS HPFL280 Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 45 Inch-lb
€1,497.41 / Adet