Asg Hp40 | Hava Tornavida Otomatik Kapanma 5-26 İnç-lb | 40tr06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASG JERGENS HP40 Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 5-26 İnç-lb | AH9PRZ 40TR06

ASG JERGENS HP40 Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 5-26 İnç-lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9PRZ Model: HP40Çapraz Referans: 40TR06
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
€935.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tornavidası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.50
CFM @ Tam Yük10.0
Debriyaj TipiOtomatik kapanma
GörevSanayi
Serbest hız1000 rpm
Kolu tipiSıralı Ergonomik
Min. Hortum Boyutu3 / 16 "
ÇalışmaEndüstriyel Bağlantı
Uzunluk7"
Gerekli Basınç90 psi
Gaz Kelebeği TipiBaşlamak için itin
Tork Aralığı Yumuşak Çekme5 ila 26 inç - lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)24.77
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Hex Bit: 1/4 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
ASG JERGENS HPFL280 Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 45 İnç-lb | AH9PRY 40TR05 HPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,497.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASG JERGENS HP40 Havalı Tornavida Otomatik Kapanma 5-26 İnç-lb
€935.58 / Adet