Asg Ss-6500 | Elektrikli Tornavida 900 Devir / Dakika Yumuşak Durdurma | 40tp91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASG JERGENS SS-6500 Elektrikli Tornavida 900 rpm Yumuşak Durdurma | AH9PRJ 40TP91

ASG JERGENS SS-6500 Elektrikli Tornavida 900 rpm Yumuşak Durdurma

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9PRJ Modeli: SS-6500Çapraz Referans: 40TP91
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
€1,235.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik Üretim Tornavidası
Amper2.5
Chuck Boyutu1 / 4 "
Debriyaj TipiKapat
KordonHayır
Kablolu / Kablosuzfitilli
Kolu tipiDüz
Maks. dönme momenti12 inç-lb.
Yüksüz RPM900
Hız KontrolDeğişken
Takım Uzunluğu9"
Takım Ağırlığı1.46 lb
Gerilim20 / 30 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Sürücü ve Anahtar Ürün Gruplaması: Elektrikli Tornavidalar
  • Otomatik besleme: Hayır
  • Kontrol Modülü Gerekli: PS-55

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMaks. dönme momentiYüksüz RPMTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
ASG JERGENS CL-4000 Elektrikli Tornavida 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87 CL-40002.55 inç-lb10007.5 "0.88 lb€952.93
ASG JERGENS TL-6500 Elektrikli Tornavida 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518 inç-lb.7008"0.75 lb€867.69
ASG JERGENS CL-6500 Elektrikli Tornavida 900 rpm Kol Başlatma | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 inç-lb.9009.5 "1.46 lb€1,178.21
ASG JERGENS TL-6500 Elektrikli Tornavida 700 rpm ESD Güvenli | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 inç-lb.7008"0.75 lb€938.81
ASG JERGENS CL-7000 Elektrikli Tornavida 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522 inç-lb.75010 "1.7 lb€1,273.28
ASG JERGENS CL-6500-PS Elektrikli Tornavida 900 rpm Bas Başla | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 inç-lb.9009.5 "1.46 lb€1,178.21
ASG JERGENS BL-5000 Fırçasız Elektrikli Tornavida 900 rpm | AH9PRM 40TP94 BL-50002.511 inç-lb.9008"0.79 lb€1,620.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASG JERGENS SS-6500 Elektrikli Tornavida 900 rpm Yumuşak Durdurma
€1,235.47 / Adet