Asg TL-6500 | Elektrikli Tornavida 20/30v 700 Devir/dakika | 40tp88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASG JERGENS TL-6500 Elektrikli Tornavida 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88

ASG JERGENS TL-6500 Elektrikli Tornavida 20/30V 700 rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9PRF Modeli: TL-6500Çapraz Referans: 40TP88
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
€867.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik Üretim Tornavidası
Amper2.5
Chuck Boyutu1 / 4 "
Debriyaj TipiKapat
KordonHayır
Kablolu / Kablosuzfitilli
Kolu tipiDüz
Maks. dönme momenti18 inç-lb.
Yüksüz RPM700
Hız KontrolDeğişken
Takım Uzunluğu8"
Takım Ağırlığı0.75 lb
Gerilim20 / 30 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sürücü ve Anahtar Ürün Gruplaması: Elektrikli Tornavidalar
  • Otomatik besleme: Hayır
  • Kontrol Modülü Gerekli: PS-55

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMaks. dönme momentiYüksüz RPMTakım UzunluğuTakım AğırlığıÜcret
ASG JERGENS CL-4000 Elektrikli Tornavida 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87 CL-40002.55 inç-lb10007.5 "0.88 lb€952.93
ASG JERGENS CL-6500 Elektrikli Tornavida 900 rpm Kol Başlatma | AH9PRG 40TP89 CL-65002.514 inç-lb.9009.5 "1.46 lb€1,178.21
ASG JERGENS TL-6500 Elektrikli Tornavida 700 rpm ESD Güvenli | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518 inç-lb.7008"0.75 lb€938.81
ASG JERGENS SS-6500 Elektrikli Tornavida 900 rpm Yumuşak Durdurma | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512 inç-lb.9009"1.46 lb€1,235.47
ASG JERGENS CL-7000 Elektrikli Tornavida 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522 inç-lb.75010 "1.7 lb€1,273.28
ASG JERGENS CL-6500-PS Elektrikli Tornavida 900 rpm Bas Başla | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514 inç-lb.9009.5 "1.46 lb€1,178.21
ASG JERGENS BL-5000 Fırçasız Elektrikli Tornavida 900 rpm | AH9PRM 40TP94 BL-50002.511 inç-lb.9008"0.79 lb€1,620.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASG JERGENS TL-6500 Elektrikli Tornavida 20/30V 700 rpm
€867.69 / Adet