Ashcroft 1009a | Basınç Ölçer Prosesi 1/4 İnç Npt Gümüş | 30zz83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 1009A Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BEZ 30ZZ83

ASHCROFT 1009A Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BEZ Model: 1009AÇapraz Referans: 30ZZ83

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€469.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge TipiMikrometre İşaretçisi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Birincil Başvurusüreci
Aralık0 için 300
Sensör MalzemesiBronz
En Küçük Mezuniyet2
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AralıkEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiIslanan MalzemelerÜcret
ASHCROFT 1009A Vakum Ölçer İşlemi 1/4 inç NPT Gümüş | AH3BEQ 30ZZ75 1009AVakum monometresi30 ila 0 In. Hg0.2PirinçPirinç / Bronz€490.18
ASHCROFT 1009A Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BET 30ZZ77 1009ABileşik Ölçer30 ila 0 ila 30 In. Hg/ Psi1/0.5PirinçPirinç / Bronz€485.23
ASHCROFT 1009A Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BEU 30ZZ78 1009ABasınç ölçer0 için 150.1PirinçPirinç / Bronz€485.23
ASHCROFT 1009A Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BEY 30ZZ82 1009ABasınç ölçer0 - 160 psi2PirinçPirinç / Bronz€469.78
ASHCROFT 1009A Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş | AH3BFA 30ZZ84 1009ABasınç ölçer0 için 4005PirinçPirinç / Bronz€469.78
ASHCROFT 1009S Vakum Ölçer İşlemi 1/4 inç NPT Gümüş | AH3BFD 30ZZ87 1009SVakum monometresi30 ila 0 In. Hg0.2Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€807.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 1009A Manometre Prosesi 1/4 İnç NPT Gümüş
€469.78 / Adet