Ashcroft 10n5500sl04l40iw | Düşük Basınç Göstergesi, 0 - 40 İnç H2o, 100 Mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW Düşük Basınç Göstergesi, 0 ila 40 İnç H2O, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk | CN8XVV 787MK5

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW Düşük Basınç Göstergesi, 0 - 40 İnç H2O, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CN8XVV Modeli: 10N5500SL04L40IWÇapraz Referans: 787MK5
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
€446.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
ASHCROFT 10N5500SD04L10IW Düşük Basınç Göstergesi, 0 - 10 İnç H2O, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk | CN8XVQ 787MK0 10N5500SD04L10IW€446.43
ASHCROFT 10N5500SD04L25IW Düşük Basınç Göstergesi, 0 - 25 İnç H2O, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk | CN8XVR 787MK1 10N5500SD04L25IW€446.43
ASHCROFT 10N5500SD04L4# Düşük Basınç Göstergesi, 0 - 4 PSI, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk, N5500 | CN8XVT 787MK3 10N5500SD04L4#€446.43
ASHCROFT 10N5500SL04L4# Düşük Basınç Göstergesi, 0 - 4 PSI, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk, N5500 | CN8XVU 787MK6 10N5500SL04L4#€446.43
ASHCROFT 10N5500SD04L40IW Düşük Basınç Göstergesi, 0 ila 40 İnç H2O, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk | CN8XVW 787MK2 10N5500SD04L40IW€446.43
ASHCROFT 10N5500SD04L6# Düşük Basınç Göstergesi, 0 ila 6 PSI, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk, N5500 | CN8XVX 787MK4 10N5500SD04L6#€446.43
ASHCROFT 10N5500SL04L6# Düşük Basınç Göstergesi, 0 - 6 PSI, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk, N5500 | CN8XVY 787MK7 10N5500SL04L6#€446.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 10N5500SL04L40IW Düşük Basınç Göstergesi, 0 - 40 İnç H2O, 100 mm Kadran, 1/2 İnç Npt Erkek, ±%1.6 Doğruluk
€446.43 / Adet