Ashcroft 1188'ler | Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/2 İnç Npt | 31aa11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 1188S Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/2 İnç NPT | AH3BJU 31AA11

ASHCROFT 1188S Basınç Göstergesi Düşük 4-1 / 2 İnç 1/2 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BJU Model: 1188SÇapraz Referans: 31AA11
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
€1,878.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bileşik Ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiPlastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge TipiMikrometre İşaretçisi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Birincil Başvurusüreci
Aralık30 ila 0 ila 30 In. H2O / Giriş. H2O
Sensör MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet1/1
Soket MalzemesiPaslanmaz çelik
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Bileşik Ölçer
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 10/10

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+basınç AralığıAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
ASHCROFT 1188S Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/2 İnç NPT | AH3BJR 31AA09 1188SBasınç ölçer0 için 20-1€1,878.08
ASHCROFT 1188S Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/2 İnç NPT | AH3BJT 31AA10 1188SBasınç ölçer0 için 100-1€1,878.08
ASHCROFT 1188S Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/2 İnç NPT | AH3BJV 31AA12 1188SBasınç ölçer-0 için 605€1,878.08
ASHCROFT 1188S Basınç Göstergesi Düşük 4-1/2 İnç 1/2 İnç NPT | AH3BJW 31AA13 1188SBasınç ölçer-0 için 1001€1,878.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 1188S Basınç Göstergesi Düşük 4-1 / 2 İnç 1/2 İnç NPT
€1,878.08 / Adet