Ashcroft 25 1490a 02l 20 Oz/h2o | Basınç Göstergesi 0 ila 20 Oz/0 ila 35 H2o | 2c637 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Basınç Göstergesi 0 - 20 Oz/0 - 35 H2o | AB9CZD 2C637

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Basınç Göstergesi 0 - 20 Oz/0 - 35 H2o

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CZD Modeli: 25 1490A 02L 20 OZ/H2OÇapraz Referans: 2C637
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
€87.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 1%
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiCam Dolgulu Polisülfon
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial2.5 "
Gösterge TipiDüşük Basınçlı Diyafram
Mezuniyetler0.5 oz.
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 140 Derece F
Aralık0 ila 20 oz., 0 ila 35 "H2O
En Küçük Mezuniyet0.5 oz.
Soket MalzemesiPirinç
Tüp malzemesiBerilyum bakır
UPC759426377035

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerAralıkEn Küçük MezuniyetÜcret
ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 Basınç Göstergesi 0 - 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632 25 1490A 02L 100 "H201 "H2O0 ila 100 "H2O1 "H2O€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 15" H20 Basınç Göstergesi 0 - 15h2o 2-1/2 İnç 1/4in | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0 ila 15 "H2O0.2 "H2O€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 30" H20 Basınç Göstergesi 0 - 30h2o 2-1/2 İnç 1/4in | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 ila 30 "H2O0.5 "H2O€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI Basınç Göstergesi 0 - 5 Psi 2-1/2 İnç 1/4 inç | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0 - 5 psi0.1 psi€87.50
ASHCROFT 25 1490A 02L 60" H20 Basınç Göstergesi 0 - 60h2o 2-1/2 İnç 1/4in | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0 ila 60 "H2O0.2 "H2O€87.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Basınç Göstergesi 0 - 20 Oz/0 - 35 H2o
€87.50 / Adet