Ashcroft 251009aw02l15# | Gösterge Basıncı 0 ila 15 Psi Yüzde 1 | 33saat44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 251009AW02L15# Gösterge Basıncı 0 ila 15 psi Yüzde 1 | AH3QVW 33HR44

ASHCROFT 251009AW02L15# Gösterge Basıncı 0 - 15 psi 1 Yüzde

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3QVW Modeli: 251009AW02L15#Çapraz Referans: 33HR44
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
€136.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2.5 "
Gösterge TipiPowerFlex (TM) Hareketi
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 için 15
Sensör MalzemesiBronz
En Küçük Mezuniyet0.5
Soket MalzemesiPirinç
UPC759426297920
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.13
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiIslanan MalzemelerÜcret
ASHCROFT 251009AW02L30# Gösterge Basıncı 0 ila 30 psi Yüzde 1 | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 Derece ila 200 Derece F0 için 300.5PirinçPirinç / Bronz€136.46
ASHCROFT 251009AW02L60# Gösterge Basıncı 0 ila 60 psi Yüzde 1 | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 Derece ila 200 Derece F0 için 601PirinçPirinç / Bronz€136.46
ASHCROFT 251009AW02L100# Gösterge Basıncı 0 ila 100 psi 2-1/2 İnç | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 Derece ila 200 Derece F0 için 1002PirinçPirinç / Bronz€136.46
ASHCROFT 251009AW02L160# Gösterge Basıncı 0 - 160 psi Yüzde 1 | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 Derece ila 200 Derece F0 - 160 psi5PirinçPirinç / Bronz€136.46
ASHCROFT 251009AW02L300# Gösterge Basıncı 0 ila 300 psi 2-1/2 İnç | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 Derece ila 200 Derece F0 için 3005PirinçPirinç / Bronz€136.46
ASHCROFT 251009AW02L400# Gösterge Basıncı 0 ila 400 psi 1 Yüzde | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 Derece ila 200 Derece F0 için 40010PirinçPirinç / Bronz€136.46
ASHCROFT 251009AW02L600# Gösterge Basıncı 0 ila 600 psi 2-1/2 İnç | AH3QWD 33HR51 251009AW02L600 #2.5 "-40 Derece ila 200 Derece F0 için 60010PirinçPirinç / Bronz€136.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 251009AW02L15# Gösterge Basıncı 0 - 15 psi 1 Yüzde
€136.46 / Adet