<span Class='notranslate'>Ashcroft </span> 251009sw02bxllvac | Vacuum Gauge 30 Hg To 0 2-1/2 Inch 1/4in | 4efp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 2-1/2 İnç 1/4in | AD7GKU 4EFP7

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vacuum Gauge 30 Hg To 0 2-1/2 Inch 1/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GKU Model: 251009SW02BXLLVACÇapraz Referans: 4EFP7
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
€157.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum monometresi
doğruluk+/- 1%
Kasa RengiGümüş
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt Sırt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial2.5 "
DoluGliserin
Gösterge Tipitest
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık30 "Hg Vac ila 0
Halka MalzemesiPaslanmaz çelik
En Küçük Mezuniyet0.5 "Hg
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ARTI Performansı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGösterge TipidoğrulukKalibrasyon Sertifikasıobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkBirincil BaşvuruAralıkHalka MalzemesiÜcret
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 3 İnç 1/4 İnç Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACtest+/- 0.5%-Cam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Parlak Paslanmaz Çelik€325.26
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 4-1/2 İnç 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACtest+/- 0.25%-Cam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Menteşeli Çelik€432.19
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACtest+/- 0.25%-Cam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Menteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Vakum Ölçer 30 Hg - 0 3 İnç 1/4 İnç Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4test+/- 0.5%Verilerle NISTCam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Parlak Paslanmaz Çelik€479.89
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Vakum Ölçer 30 Hg - 0 4-1/2 İnç 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4test+/- 0.25%Verilerle NISTCam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Menteşeli Çelik€573.27
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vakum Ölçer 30 Hg - 0 6 İnç 1/4 İnç Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4test+/- 0.25%Verilerle NISTCam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Menteşeli Çelik€677.24
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 2-1/2 İnç 1/4 inç | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLVACtest+/- 1%-polikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Paslanmaz çelik€153.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC Vacuum Gauge 30 Hg To 0 2-1/2 Inch 1/4in
€157.07 / Adet