Ashcroft 25w1005ph02b300# | Gösterge Basıncı 0 ila 300 Psi Geri Abs | 33saat25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Gauge Pressure 0 to 300 psi Back ABS | AH3QVD 33HR25

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Gösterge Basıncı 0 ila 300 psi Arka ABS

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3QVD Modeli: 25W1005PH02B300#Çapraz Referans: 33HR25
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
€27.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiPlastik
Bağlantı YeriGeri Merkez
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2.5 "
Gösterge TipiPowerFlex (TM) Hareketi
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık0 için 300
Sensör MalzemesiBronz
En Küçük Mezuniyet5
Soket MalzemesiPirinç
UPC461909041561
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.33
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 3-2-3%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 30

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGösterge TipidoğrulukKalibrasyon SertifikasıMezuniyetlerobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiÜcret
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 2 İnç 1/4 İnç Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSItest+/-% 3-2-3-5 psipolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F0 - 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSItest+/- 0.25%-10 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 100 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSItest+/- 0.25%-1 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 15 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSItest+/- 0.25%-20 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 200 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSItest+/- 0.25%-5 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 30 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSItest+/- 0.25%-50 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 300 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSItest+/- 0.25%-50 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 400 psiMenteşeli Çelik€576.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Gösterge Basıncı 0 ila 300 psi Arka ABS
€27.13 / Adet