<span Class='notranslate'>Ashcroft </span> 25w1005ph02lv/15# | Gauge Pressure +/-3-2-3 Percent 2-1/2 Inch | 33hr07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 25W1005PH02LV/15# Gauge Pressure +/-3-2-3 Percent 2-1/2 Inch | AH3QUX 33HR07

ASHCROFT 25W1005PH02LV/15# Gauge Pressure +/-3-2-3 Percent 2-1/2 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3QUX Modeli: 25W1005PH02LV/15#Çapraz Referans: 33HR07
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
€23.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bileşik Ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiPlastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2.5 "
Gösterge TipiPowerFlex (TM) Hareketi
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık30 ila 0 ila 15 In. Hg/ Psi
Sensör MalzemesiBronz
En Küçük Mezuniyet1/0.5
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 3-2-3%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Bileşik Ölçer
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerdoğrulukKasa Rengiobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiEn Küçük MezuniyetÜcret
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2 inç | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€157.07
ASHCROFT 351009SW02LXLLV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 3-1/2 inç | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€174.17
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€165.56
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€182.86
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 15 Psi 2-1/2 inç | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 15 PsiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€165.62
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2 inç | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€157.00
ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Bileşik Gösterge 30 Hg - 30 Psi 2-1/2 inç | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg - 5 psi+/- 1%Gümüşpolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F30 "Hg Vac - 30 psiPaslanmaz çelik1 "Hg, 1 psi€153.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 25W1005PH02LV/15# Gauge Pressure +/-3-2-3 Percent 2-1/2 Inch
€23.89 / Adet