Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 1/2 inç Bağlantı | AG3FEL 33HT55

ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 1/2 inç Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FEL Modeli: 30EI60RÇapraz Referans: 33HT55
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
€118.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama termometre
doğruluk1%
Ayarlamalardış
davaPaslanmaz çelik
Kutu Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bobin KaplamaSilikon Tavlama
Bağlantı YeriGeri
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial3"
Boru Boyutuna Uygun1 / 2 "
Gerekli GüçYok hayır
Hassas elementBi-Metalik
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu4"
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil-20 Derece 120 Derece
Pencere malzemesiCam

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu9025198080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 3 inç Kadran | AG3FEK 33HT54 30EI60R2.5 "-20 Derece 120 Derece€118.07
ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik Arka Bağlantı | AG3FEM 33HT56 30EI60R6"-20 Derece 120 Derece€118.07
ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 9 inç Gövde | AG3FEN 33HT57 30EI60R9"-20 Derece 120 Derece€118.07
ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 0-250 derece F | AG3FEP 33HT58 30EI60R2.5 "0 Derece a 250 Derece€91.52
ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 4 inç Gövde | AG3FEQ 33HT59 30EI60R4"0 Derece a 250 Derece€91.52
ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 6 inç Kök | AG3FER 33HT60 30EI60R6"0 Derece a 250 Derece€91.52
ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre 1/2 inç Boruya Uyumlu | AG3FET 33HT61 30EI60R9"0 Derece a 250 Derece€91.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 30EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 1/2 inç Bağlantı
€118.07 / Adet