Ashcroft 351032s20l 60# | Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 3-1/2 İnç 2in | 2rfl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 351032S20L 60# Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 3-1/2 İnç 2in | AC3BYK 2RFL8

ASHCROFT 351032S20L 60# Basınç Göstergesi 0 ila 60 Psi 3-1/2 İnç 2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BYK Modeli: 351032S20L 60#Çapraz Referans: 2RFL8
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
€614.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 1.5%
Kasa RengiGümüş
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu2" Üç Kelepçe
Boyutu Dial3.5 "
Gösterge Tipisıhhi
Mezuniyetler5 psi
objektif Malzemepolikarbonat
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık0 - 60 psi
Halka MalzemesiParlak Paslanmaz Çelik
En Küçük Mezuniyet1 psi
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi316 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.71
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ARTI Performansı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGösterge TipidoğrulukKalibrasyon SertifikasıMezuniyetlerobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiÜcret
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 2 İnç 1/4 İnç Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSItest+/-% 3-2-3-5 psipolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F0 - 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSItest+/- 0.25%-10 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 100 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSItest+/- 0.25%-1 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 15 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSItest+/- 0.25%-20 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 200 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSItest+/- 0.25%-5 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 30 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSItest+/- 0.25%-50 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 300 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSItest+/- 0.25%-50 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 400 psiMenteşeli Çelik€576.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 351032S20L 60# Basınç Göstergesi 0 ila 60 Psi 3-1/2 İnç 2 inç
€614.71 / Adet