Ashcroft 351132fd25sxcylm200iwd | Gösterge Farkı | 5lb66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD Gösterge Diferansiyeli | AE4JYV 5LB66

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD Gösterge Diferansiyeli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JYV Modeli: 351132FD25SXCYLM200IWDÇapraz Referans: 5LB66
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
€304.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Göstergesi
doğruluk+/- 2%
Ortam Çalışma Aralığı0 Derece 170 Derece
gövde Malzemesialüminyum
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Bağlantı Boyutu NPT (In.)1/4
Dial MalzemePaslanmaz çelik
Boyutu Dial3-1 / 2 "
Diyafram MalzemesiBuna-N
Fark Basınç Aralığı0 - 200 "WC
Tam Ölçek Doğruluğu (%)+/- 2
Piston MalzemesiPTFE
Basınç Aralığı Minör Div.20 "WC
Anma Toplam Basınç1500 PSI
Ölçek TipiBasınç
Conta MalzemesiBuna-N, Viton veya EPDM
UPC783029143094

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukgövde MalzemesiBağlantı boyutuBoyutu DialFark Basınç AralığıPiston MalzemesiConta MalzemesiÜcret
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID Gösterge Diferansiyeli | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 15 psiPTFEBuna-N€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID Gösterge Diferansiyeli | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 30 psiPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID Gösterge Diferansiyeli | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 60 psiPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€253.80
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Gösterge Diferansiyeli | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 100 psiPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€253.80
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD Gösterge Diferansiyeli | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 25 "WCPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€304.08
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD Gösterge Diferansiyeli | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 50 "WCPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€304.08
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD Gösterge Diferansiyeli | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+/- 2%Alüminyum1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 - 100 "WCPTFEBuna-N, Viton veya EPDM€304.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD Gösterge Diferansiyeli
€304.08 / Adet