Ashcroft 35w1005ph02lvac | Vakum Ölçer 30in Hg Vac'tan 0 1/4 İnç Npt'ye | 33saat30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC Vakum Ölçer 30 inç Hg VAC - 0 1/4 inç NPT | AH3QVF 33HR30

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC Vakum Göstergesi 30in Hg VAC ila 0 1/4 inç NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3QVF Modeli: 35W1005PH02LVACÇapraz Referans: 33HR30
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
€33.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum monometresi
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiPlastik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial3.5 "
Gösterge TipiPowerFlex (TM) Hareketi
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı
Aralık30 ila 0 In. Hg
Sensör MalzemesiBronz
En Küçük Mezuniyet0.5
Soket MalzemesiPirinç
UPC461586691561
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.41
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 3-2-3%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Vakum Ölçer
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gösterge Birincil Aralık Numaralı Mezuniyet Sayısı: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGösterge TipidoğrulukKalibrasyon Sertifikasıobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkBirincil BaşvuruAralıkHalka MalzemesiÜcret
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 3 İnç 1/4 İnç Npt | AB9CZV 2C696 30-1084S 02L VACtest+/- 0.5%-Cam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Parlak Paslanmaz Çelik€325.26
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 4-1/2 İnç 1/4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L VACtest+/- 0.25%-Cam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Menteşeli Çelik€432.19
ASHCROFT 60-1082AS 02L VAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L VACtest+/- 0.25%-Cam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Menteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 301084S02LVACC4 Vakum Ölçer 30 Hg - 0 3 İnç 1/4 İnç Npt | AC3BXA 2RFC5 301084S02LVACC4test+/- 0.5%Verilerle NISTCam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Parlak Paslanmaz Çelik€479.89
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 Vakum Ölçer 30 Hg - 0 4-1/2 İnç 1/4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4test+/- 0.25%Verilerle NISTCam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Menteşeli Çelik€573.27
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 Vakum Ölçer 30 Hg - 0 6 İnç 1/4 İnç Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4test+/- 0.25%Verilerle NISTCam-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Menteşeli Çelik€677.24
ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC Vakum Ölçer 30 Hg - 0 2-1/2 İnç 1/4 inç | AD7GKQ 4EFP4 251009SW02LXLVACtest+/- 1%-polikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F-30 "Hg Vac ila 0Paslanmaz çelik€153.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 35W1005PH02LVAC Vakum Göstergesi 30in Hg VAC ila 0 1/4 inç NPT
€33.95 / Adet