Ashcroft 451279ss04lxll300 | Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 4-1/2in | 4ta49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 4-1/2in | AD9JVR 4TA49

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Basınç Göstergesi 0 ila 300 Psi 4-1 / 2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9JVR Modeli: 451279SS04LXLL300Çapraz Referans: 4TA49
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
€296.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 0.5%
Kasa RengiSiyah
Kutu Malzemesifenolik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Boyutu Dial4.5 "
DoluGliserin
Gösterge Tipisüreci
Mezuniyetler50 psi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık0 - 300 psi
Halka MalzemesiDişli Takviyeli Polipropilen
En Küçük Mezuniyet2 psi
Soket Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Tüp malzemesi316 Paslanmaz Çelik
UPC723259700360

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9026208000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ARTI Performansı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyetlerÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiEn Küçük MezuniyetSoket MalzemesiTüp malzemesiÜcret
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 4-1/2 İnç 1/2in | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 15 psiDişli Takviyeli Polipropilen0.1 psi316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 4-1/2 İnç 1/2in | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 30 psiDişli Takviyeli Polipropilen0.2 psi316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 4-1/2 İnç 1/2in | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 60 psiDişli Takviyeli Polipropilen0.5 psi316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 4-1/2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 100 psiDişli Takviyeli Polipropilen1 psi316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 Basınç Göstergesi 0 - 160 Psi 4-1/2 inç | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 160 psiDişli Takviyeli Polipropilen2 psi316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 4-1/2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 200 psiDişli Takviyeli Polipropilen2 psi316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik€296.19
ASHCROFT 451279SS04LXLL400 Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 4-1/2in | AD9JVT 4TA50 451279SS04LXLL40050 psi-40 Derece ila 150 Derece F0 - 400 psiDişli Takviyeli Polipropilen5 psi316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik€294.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Basınç Göstergesi 0 ila 300 Psi 4-1 / 2in
€296.19 / Adet