Ashcroft 50ei60e | Kadranlı Termometre -20 - 120 Derece C | 33ht82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre -20 - 120 Derece C | AG3EYX 33HT82

ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre -20 - 120 Derece C

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3EYX Modeli: 50EI60EÇapraz Referans: 33HT82
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
€151.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama termometre
doğruluk1%
Ayarlamalardış
davaPaslanmaz çelik
Kutu Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bobin KaplamaSilikon Tavlama
Bağlantı YeriHer Açı
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial5"
Boru Boyutuna Uygun1 / 2 "
Gerekli GüçYok hayır
Hassas elementBi-Metalik
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu2.5 "
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece a 250 Derece
UPC759426071940
Pencere malzemesiCam

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu9025198080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre 5 inç Her Açılı Kadranlı | AG3EYY 33HT83 50EI60E4"0 Derece a 250 Derece€151.11
ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre 1/2 inç Her Açılı Kadranlı | AG3EYZ 33HT84 50EI60E6"0 Derece a 250 Derece€151.11
ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre Her Açılı 9 inç Kadran | AG3EZA 33HT85 50EI60E9"0 Derece a 250 Derece€151.11
ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre Bi-Metalik Her Açılı | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 Derece 120 Derece€170.80
ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre Silikon Bobin Kaplama | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 Derece 120 Derece€170.80
ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre 304 Paslanmaz Çelik Kasa | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 Derece 120 Derece€170.80
ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre Her Açıdan 2-1/2 inç Mil | AG3FFP 33HT86 50EI60E2.5 "50 Derece a 550 Derece€164.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 50EI60E Kadranlı Termometre -20 - 120 Derece C
€151.11 / Adet