Ashcroft 50ei60r | Kadranlı Termometre Dış Ayarı | 33ht72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre Harici Ayar | AG3FFE 33HT72

ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre Dış Ayar

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FFE Modeli: 50EI60RÇapraz Referans: 33HT72
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
€104.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arama termometre
doğruluk1%
Ayarlamalardış
davaPaslanmaz çelik
Kutu Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bobin KaplamaSilikon Tavlama
Bağlantı YeriGeri
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial5"
Boru Boyutuna Uygun1 / 2 "
Gerekli GüçYok hayır
Hassas elementBi-Metalik
Kök Dia.1 / 4 "
Kök uzunluğu6"
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece a 250 Derece
Pencere malzemesiCam

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu9025198080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 1/2 inç Geri | AG3FEY 33HT66 50EI60R2.5 "-20 Derece 120 Derece€121.37
ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre -30 - 50 Derece C | AG3FEZ 33HT67 50EI60R4"-20 Derece 120 Derece€121.37
ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik 5 inç Kadran | AG3FFA 33HT68 50EI60R6"-20 Derece 120 Derece€121.37
ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre Yüzde 1 Acc | AG3FFB 33HT69 50EI60R9"-20 Derece 120 Derece€121.37
ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre Bi-Metalik Paslanmaz Çelik Kasa | AG3FFC 33HT70 50EI60R2.5 "0 Derece a 250 Derece€104.92
ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre BiMetalik Cam Pencere | AG3FFD 33HT71 50EI60R4"0 Derece a 250 Derece€104.92
ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre Silikon Sönümleme | AG3FFF 33HT73 50EI60R9"0 Derece a 250 Derece€104.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 50EI60R Kadranlı Termometre Dış Ayar
€104.92 / Adet