Ashcroft 601082as02l400c4 | Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 6 İnç 1/4in | 2rfe7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT 601082AS02L400C4 Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 6 İnç 1/4 inç | AC3BXX 2RFE7

ASHCROFT 601082AS02L400C4 Basınç Göstergesi 0 ila 400 Psi 6 İnç 1/4in

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3BXX Modeli: 601082AS02L400C4Çapraz Referans: 2RFE7
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
€677.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
doğruluk+/- 0.25%
Kalibrasyon SertifikasıVerilerle NIST
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiAlüminyum
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "NPT
Boyutu Dial6"
Gösterge Tipitest
Mezuniyetler50 psi
objektif MalzemeCam
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Aralık0 - 400 psi
Halka MalzemesiMenteşeli Çelik
En Küçük Mezuniyet1 psi
Soket MalzemesiPirinç
Tüp malzemesiBronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)29.46
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGösterge TipidoğrulukKalibrasyon SertifikasıMezuniyetlerobjektif MalzemeÇalışma sıcaklığı. AralıkAralıkHalka MalzemesiÜcret
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI Basınç Göstergesi 0 - 60 Psi 2 İnç 1/4 İnç Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSItest+/-% 3-2-3-5 psipolikarbonat-40 Derece ila 150 Derece F0 - 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Basınç Göstergesi 0 - 100 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSItest+/- 0.25%-10 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 100 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Basınç Göstergesi 0 - 15 Psi 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSItest+/- 0.25%-1 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 15 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Basınç Göstergesi 0 - 200 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSItest+/- 0.25%-20 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 200 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Basınç Göstergesi 0 - 30 Psi 6 İnç 1/4 İnç Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSItest+/- 0.25%-5 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 30 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Basınç Göstergesi 0 - 300 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSItest+/- 0.25%-50 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 300 psiMenteşeli Çelik€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Basınç Göstergesi 0 - 400 Psi 6 İnç 1/4 inç | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSItest+/- 0.25%-50 psiCam-40 Derece ila 150 Derece F0 - 400 psiMenteşeli Çelik€576.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT 601082AS02L400C4 Basınç Göstergesi 0 ila 400 Psi 6 İnç 1/4in
€677.24 / Adet