Ashcroft A4sbf0242d03000# | 5ddj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT A4SBF0242D03000# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 3000psi | AE3GGF 5DDJ5

ASHCROFT A4SBF0242D03000# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 3000psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3GGF Modeli: A4SBF0242D03000#Çapraz Referans: 5DDJ5
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
€775.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendinden Emniyetli Dönüştürücü
doğruluk+/- 0.3%
uyumlu316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem
Elektrik bağlantılarıDIN 43650-A
Konaklama304 Paslanmaz Çelik
Döngü DirenciDöngü Besleme Voltajına Bağlı
Maks. Basınç6000 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 257 F
Çıktı4 ila 20 VDC'de 12 ila 30 mA
Gerekli Güç12 - 30 VDC
Proses Bağlantısı1/4 "NPT Dişi
Aralık0 - 3000 psi
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, II ve III, Div. 1 ve 2, Grup A, B, C, D, F ve G
Termal Hata+/-% 2 (-4 ile 185F)
Islanan Malzemeler316L Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyumluMaks. BasınçProses BağlantısıAralıkÜcret
ASHCROFT A4SBMO242DO15# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 15psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem30 psi1/4 "NPT Erkek0 - 15 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D015#&VAC Dönüştürücü 30 İnç Hg Vac - 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # & VAC316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem30 psi1/4 "NPT Erkek30 "Hg Vac - 15 Psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D030# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 30psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem60 psi1/4 "NPT Erkek0 - 30 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D060# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 60psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem120 psi1/4 "NPT Erkek0 - 60 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0100# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 100psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem200 psi1/4 "NPT Erkek0 - 100 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0200# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 200psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem400 psi1/4 "NPT Erkek0 - 200 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0300# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 300psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #316 Paslanmaz Çelik ile Uyumlu Her İşlem600 psi1/4 "NPT Erkek0 - 300 psi€753.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT A4SBF0242D03000# Kendinden Güvenli Dönüştürücü 0 - 3000psi
€775.88 / Adet