Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 750 - 7500psi 1/4 3-18 AWG Tel | AC6VFH 36K025

ASHCROFT APSN4 Basınç Şalteri SPDT 750 - 7500psi 1/4 3-18 AWG Tel

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VFH Modeli: APSN4Çapraz Referans: 36K025
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
€330.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi5 A @ 125/250 V
Patlama basıncı8000 psi
Devre tipiSnap Anahtarı
uyumluBuna ve 316 Paslanmaz Çelik
İletişim FormuSPDT
DC İletişim Derecesi5A @ 28V Dirençli, 3A @ 28V Endüktif
Elektriksel bağlantı3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar
Gövde MalzemesiSu geçirmez 316 Paslanmaz Çelik
IP Rating67
NEMA Değerlendirmesi6
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 210 Derece F
Gerekli Güç10 / 125VAC'de 250A, 6VDC'de 30A
Proses Bağlantısı1/4 "MNPT
Aralık750 - 7500 psi
Islanan Malzemeler316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapalı Ayar Noktası (Alan Ayarlanabilir)
  • Ayar Noktasında (Alan Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıElektriksel bağlantıAralıkIslanan MalzemelerÜcret
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 10 - 100 psi 1/4 3-18 AWG Kablo | AC6VFB 36K019 APSN41000 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar10 - 100 psi316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram€315.62
ASHCROFT APAN41H012LB02200#-NSR Basınç Anahtarı Spdt 20 - 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar20 - 200 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€315.62
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 50 - 500 psi 1/4 3-18 AWG Kablo | AC6VFD 36K021 APSN48000 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar50 - 500 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€301.00
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 100 - 1000psi 1/4 3-18 AWG Kablo | AC6VFE 36K022 APSN48000 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar100 - 1000 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€301.00
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 200 - 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar200 - 2000 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€301.00
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT 500 ila 5000psi 1/4 3-18 AWG Tel | AC6VFG 36K024 APSN48000 psi3-18 AWG PVC İzoleli 12 "Ana Tel Uçlar500 - 5000 psi316 Paslanmaz Çelik Piston ve Buna-N O-Ring€330.25
ASHCROFT APSN4 Basınç Anahtarı SPDT -15 - 15 psi 1/4 | AC6VFN 36K030 APSN41000 psiMikro DIN Konektörü-15 ila 15 psi316 Paslanmaz Çelik Kaynaklı Diyafram€365.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ASHCROFT APSN4 Basınç Şalteri SPDT 750 - 7500psi 1/4 3-18 AWG Tel
€330.25 / Adet